Silikon w sprayu

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Silikon w sprayu

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Zapewnia wysoki połysk częściom z tworzyw sztucznych i chroni je przed pękaniem

  • Gumowe części są chronione, nie stają się łamliwe, nie zamarzają ani się nie kleją

  • Uszczelnia składane i opuszczane dachy

  • Antystatyczny (odpycha kurz)

  • Chroni styki elektryczne przed wilgocią

  • Zapewnia płynne działanie prowadnic dachów przesuwnych i foteli, rolek pasów bezpieczeństwa itp.

  • Zapobiega skrzypieniu na styku różnych materiałów, np. metalu i tworzyw sztucznych itp.

  • Służy jako pomoc w instalacji, np. do połączeń przewodów elastycznych

  • Nie plami

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.