Smar o wysokiej przyczepności HHS® Lube
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> Lube - 1
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> Lube - 2
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> Lube - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Smar o wysokiej przyczepności HHS® Lube

Trwały smar w sprayu EP z wysokim współczynnikiem ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych
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
Niska przyczepność kurzu i zabrudzeń


  • Idealny do otwartego smarowania na zewnątrz

  • Dłuższy okres eksploatacji smaru

  • Znakomite właściwości uszczelniające

  • Wydłuża okresy smarowania


Odporność na działanie wody słonej i wody z układu zraszania oraz rozcieńczonych kwasów i zasad


  • Znakomite zabezpieczenie przed korozją

  • Preparat smarny nie zmywa się

  • Odporność na utlenianie


Obciążenie wysokociśnieniowe części smarowanych


  • Dodatki EP (skrajne ciśnienie) zapewniające odporność na wysokie ciśnienie

  • Doskonałe tłumienie hałasu i drgań


Minimalizuje zużycie i utratę substancji z punktów smarowania


  • Redukuje temperaturę tarcia co wydłuża efekt smarowania

  • Niskie zużycie


Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.