Przekładnia kątowa
Przekładnia kątowa - 1
Przekładnia kątowa - 2
Przekładnia kątowa - 3
Przekładnia kątowa - 4
Przekładnia kątowa - 5
Przekładnia kątowa - 6
Przekładnia kątowa - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przekładnia kątowa

Przekładnia kątowa o dużej mocy do wkręcania i wiercenia
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
Wysokiej jakości przekładnia kątowa wykonana ze specjalnie hartowanej stali


Dopuszcza maks. moment obrotowy 57 Nm lub maks. prędkość obrotowa 2000 obr./min



Bezpieczne zatrzymanie


dzięki miękkiemu uchwytowi o bezstopniowej regulacji 360°



Kompaktowa konstrukcja


Doskonała do wszystkich zastosowań związanych z przykręcaniem śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach



Magnetyczny uchwyt do grotu 1/4" z uchwytem szybkowymiennym


  • Bezpieczne trzymanie śrub przez siłę magnetyczną.

  • Nadaje się do wszystkich standardowych grotów i wierteł z mocowaniem C6.3 i E6.3