Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Świder do drewna Long-life
Z innowacyjną głowicą wiertarską
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowo opracowany świder do drewna z trzonkiem sześciokątnym, specjalną powłoką, przesuniętą głowicą wiertarską z dodatkowymi rowkami wzdłużnymi, które zapewniają zdecydowane korzyści podczas wiercenia w miękkim i twardym drewnie.
Przesunięta głowica wiertarska z dodatkowymi rowkami wzdłużnymi
- Szybsze wiercenie i dłuższa żywotność dzięki nowym rowkom wzdłużnym w głowicy wiertarskiej.
- Wysoce wydajne usuwanie wiórów, nawet z bardzo głębokich otworów.
- Mniejsze tarcie podczas wiercenia i w związku z tym mniejsza akumulacja ciepła.
- Bardzo niskie naprężenie wiertła za głowicą wiertarską.
- Łatwiejsze wyciąganie wiertła.
- Może być stosowane przy wyższych prędkościach obrotowych.
Specjalna powłoka
Większa odporność na korozję i mniejsze tarcie dzięki specjalnej powłoce. Możliwe wiercenie w wilgotnym drewnie i budowa łodzi, możliwa praca w wilgotnych środowiskach i w kontakcie z wodą morską.
System modułowy
Może być łączony z pogłębiaczami nasadzanymi, przedłużaczami i adapterami do trzonka montażowego SDS-plus.
Materiał: CK 45, z hartowaniem ciągłym
Budowa: 1 ostrze wstępne do Ø 14 mm, 2 ostrza wstępne od Ø 16 mm
Trzonek: Trzonek sześciokątny 11 mm do wierteł
Nie używać do bardzo twardych gatunków drewna, np. bongossi/azobe lub jarrah/karri.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!