Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pogłębiacz z ogranicznikiem głębokości
Specjalistyczny pogłębiacz do budowy tarasów, z uchwytem do grotu typu E 1/4 cala
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wizualnie spójne połączenie śrubowe
Głębokość pogłębienia można zablokować za pomocą śruby, sprawdzając, czy głębokość jest spójna. Głębokość pogłębienia można ustawić za pomocą skali z precyzją milimetrową. Głębokość pogłębienia 2–9 mm.
Brak śladów przypalenia lub zarysowań na powierzchni
Obracający się polimerowy pierścień zabezpieczający zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu powierzchni.
Długa żywotność i gładkie pogłębianie łbów śrub
Pogłębiacz z końcówką TC umożliwia czyste pogłębianie bez pęknięć.
Tropikalne gatunki drewna takie jak bangkirai, drewna twarde, drewna miękkie, płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane tworzywem sztucznym.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!