Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich
Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich - 1
Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich - 2
Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich

Jedno narzędzie do wszystkich zastosowań. Trzpień mocujący do tarcz tnących i szlifierskich z otworem 6 mm lub 10 mm do stosowania w szlifierkach kątowych lub prostych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Zakres mocowania 0–8 mm


Tylko jeden trzpień mocujący do wszystkich zakresów mocowania.



Śruba mocująca jest całkowicie wpuszczona w trzpień mocujący


Brak wystających części gwintowanych umożliwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach.



Śruba mocująca z dużą powierzchnią styku i prawym gwintem (efekt samoczynnego mocowania)


Niezawodne trzymanie kół.



Śruba mocująca z dużą powierzchnią podparcia i wzdłużną szczeliną


Łatwe odkręcanie lub dokręcanie przy użyciu klucza płaskiego 17 mm lub wkrętaka płaskiego.