Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa BS 18-A EC Power Combi

Akum. wiert.-wkręt. udar. BS 18-A EC Power Combi
WIERT-WKRĘT.UDAR(BS18-A EC POWER C)2X5AH
MASTER

Nr art. 57005092
EAN 4046777958713

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo mocna, poręczna, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z podłączaną wkrętarką. Możliwość wyboru pojemności akumulatora z wykorzystaniem polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.

Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych


Zapewnia dłuższy czas pracy bez ładowania akumulatora i większą żywotność silnika



Wytrzymała konstrukcja


Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach na placu budowy i wytrzymują upadek ze standardowych wysokości roboczych.



Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych


Zapewnia maksymalną żywotność i odporność na zużycie. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.



Lampka LED na bloku akumulatora


Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony. Uchwyt wiertarski nie rzuca cienia.



Funkcja zabezpieczająca przed odrzutem


W przypadku wykrycia niespodziewanego zablokowania urządzenia natychmiast zatrzymuje silnik, aby zapobiec zranieniu. Sygnalizacja poprzez miganie białej kontrolki LED na bloku akumulatora.



Precyzyjny ogranicznik momentu obrotowego


Zatrzymuje silnik i zapobiega przekroczeniu maksymalnego momentu obrotowego. Zapewnia to ochronę urządzenia i obrabianego materiału.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-480 / 0-2100 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

75 / 47 Nm

Maks. szybkość uderzeń

31500 obr/min

Zakres uchwytu

1,5-13 mm

Ciężar z akumulatorem

2,3 kg

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

5 Ah

Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim

82 mm

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. średnica śruby

12 mm

Długość

204 mm

Wysokość

255 mm

Zawiera Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa BS 18-A EC Power Combi:
1 x
Bit Phillips

BIT PH2, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
2 x
Bit Pozidriv

BIT PZ2, 1/4 DŁ. 25MM

Opis:
PZ2
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
1 x
Bit Pozidriv

GROT PZ3 ZIELONY 1/4 DL.25MM

Opis:
PZ3
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4)

UCHWYT SZYB.DO GROT.M.1/4X1/4 DL.51

Opis: Uchwyt szybkowymienny
Ilość: 1 x
Kasetka do bitów, pusta
1 x
Kasetka do bitów, pusta

PUDELKO NA 8 GROTOW

Ilość: 1 x
2 x
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM

Opis:
20
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 2 x
2 x
Grot AW®

GROT AW30 J.ZOLTY 1/4 DL.26MM

Opis:
30
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 2 x
1 x
Szybka ładowarka AL 30-CV-LI

LADOWARKA DO ASS 14 , ASS 18

Opis: Odpowiednia do akumulatorów litowo-jonowych 18 V (CV)
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator LI-CV 18 V

AKUMULATOR-LI-CV-18V/5.0AH

MASTER
Opis:
5 Ah
Mocne i wytrzymałe zestawy akumulatorów.
Ilość: 2 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Handle

SP-RĘKOJEŚĆ

Ilość: 1 x