Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi

Wkręt. ud. akum. przytrz. zacisk. ASS-18 EC combi
ZAKRĘTARKA UDAR.(ASS 18A ECCOMBI)-2X5AH
MASTER

Nr art.: 57005102

Ceny dostępne po zalogowaniu

Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi

Nr art.: 57005102

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo wszechstronna, akumulatorowa wkrętarka udarowa z unikalnym kombinowanym uchwytem narzędzia, 3-stopniową regulacją mocy i silnikiem bezszczotkowym o niewielkich wymaganiach obsługowych.

Kombinowany uchwyt narzędzia


Dzięki połączeniu gniazda sześciokątnego 1/4 cala i napędu czworokątnego 1/2 cala jedno urządzenie może być wykorzystywane do jeszcze większej liczby zastosowań



Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych


Dłuższy czas pracy bez ładowania akumulatora i dłuższa żywotność silnika



3-stopniowa regulacja mocy


3-stopniowa regulacja współczynnika prędkości/udaru do różnych zastosowań i materiałów



Optymalne oświetlenie obszaru roboczego


Oświetlenie za pomocą trzech diod LED



Wygodna konstrukcja uchwytu


Ergonomiczny i smukły uchwyt z miękkimi elementami zapewnia bezpieczny i solidny chwyt

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do pracy z wkrętami metrycznymi M6–M16, wkrętami do drewna/płyt wiórowych oraz do dokręcenia nakrętek, kotew itp.

Napięcie

18 V/DC

Min./maks. obroty jałowe

0-2800 U/min(rpm)

Min./maks. szybkość uderzeń

0-3200 U/min(rpm)

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu w twarde podłoże

185 Nm

Przeznaczone do śruby

M6 - M16

Mocowanie od strony maszyny

Gniazdo zewnętrzne prostokątne 1/2 cala i sześciokątne 1/4 cala

Długość

158 mm

Szerokość

60 mm

Wysokość

240 mm

Ciężar z akumulatorem

1,8 kg

Ilość akumulatorów/baterii

2 Szt.

Pojemność akumulatora/baterii

5 Ah