Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 POWER
WIERTARKO-WKRĘTARKA(ABS 18 POWER)-SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała konstrukcja
W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.
Stałe monitorowanie silnika
Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie
- Metalowy uchwyt 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych
- Elektroniczny przełącznik sygnałów
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-550 / 0-2000 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 140 / 60 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w aluminium | 13 mm |
Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu | 13 mm |
Maks. średnica śruby | 12 mm |
Długość | 205 mm |
Wysokość | 260 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,2 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!