Wiertarko wkrętarka ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Bezprzewodowa wkrętarka udarowa ABS 18 POWER COMBI
WIERTARKO-WKRĘATRKA-ABS18POWERCOMBI SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie dostosowanie do danego zastosowania
Przełącznik funkcji umożliwia łatwe i szybkie przełączanie między wkręcaniem, wierceniem i wierceniem udarowym.
Wytrzymała konstrukcja
W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.
Stałe monitorowanie silnika
Elektronika silnika wyłącza go w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych
- Elektroniczny czytnik parametrów
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-550 / 0-2000 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 140 / 60 Nm |
Maks. szybkość uderzeń | 32000 obr/min |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,3 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica śruby | 12 mm |
Długość | 215 mm |
Wysokość | 260 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!