Akumulatorowy wyciąg pyłu ASA 18 COMPACT M-CUBE

Wyciąg pyłu ASA 18 COMPACT
ODSYSACZ PYŁU ASA18 COMPACT_DO ABH18
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Nr art. 5701407000
EAN 4061975284914

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyciąg pasujący do młotowiertarki akumulatorowej ABH 18 COMPACT

Praktycznie bezpyłowe działanie


Chroni wnętrza przed zabrudzeniem drobnymi cząsteczkami pyłu powstającymi podczas wiercenia.



Nie jest konieczne odsysanie zewnętrzne


Urządzenie próżniowe jest już wyposażone w funkcję ssania. Urządzenie jest zasilane z młotowiertarki poprzez styki wtykowe.



Automatyczna funkcja ssania


Zasysanie jest inicjowane automatycznie przez naciśnięcie włącznika na młotowiertarce i działa przez ok. 5 sekund po zakończeniu wiercenia. Zapewnia to również odciąganie pyłu z wiercenia, który w przeciwnym razie spadłby na ziemię podczas wyciągania wiertła.



Zapobiega zbyt głębokiemu wierceniu otworów.


Regulowany ogranicznik głębokości ze skalą.



Optymalnie oświetlony obszar roboczy


Umieszczenie lampki LED na podstawie zapobiega też rzucaniu cieni przez ramię teleskopowe.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Przeznaczone do wiertła o średnicy min./maks.

4-16 mm

Przeznaczone do wiertła o długości min./maks.

100-160 mm

Maks. głębokość wiercenia na cykl

85 mm

Waga

1,6 kg