Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 BASIC M-CUBE
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 BASIC
WIERTARKO-WKRĘTARKA-(ABS 18 BASIC)-SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompaktowa i mocna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V przeznaczona do lekkich i średnio wymagających zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem
Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową
Bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja o małym ciężarze.
Stałe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy
Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Solidne i bezpieczne zaciskanie akcesoriów
Metalowy uchwyt wiertarski z mechanizmem zapadkowym / funkcją blokowania mocuje w sposób pewny i niezawodny narzędzia o średnicy 1,5–13 mm.
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-500 / 0-1600 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 50 / 25 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu | 10 mm |
Maks. średnica śruby | 8 mm |
Długość | 186 mm |
Wysokość | 243 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,6 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!