Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 BASIC M-CUBE

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 BASIC
WIERTARKO-WKRĘTAR-ABS18BASIC-SOLOWALIZKA
MASTER M-CUBE

Nr art. 5701408003
EAN 4061975588944

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowa i mocna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V przeznaczona do lekkich i średnio wymagających zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem

Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową


Bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja o małym ciężarze.



Stałe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy


Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Solidne i bezpieczne zaciskanie akcesoriów


Metalowy uchwyt wiertarski z mechanizmem zapadkowym / funkcją blokowania mocuje w sposób pewny i niezawodny narzędzia o średnicy 1,5–13 mm.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-500 / 0-1600 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

50 / 25 Nm

Zakres uchwytu

1,5-13 mm

Ilość akumulatorów/baterii

0 szt

Pojemność akumulatora/baterii

0 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

10 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie

35 mm

Maks. średnica wiercenia w aluminium

13 mm

Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu

10 mm

Maks. średnica śruby

8 mm

Długość

186 mm

Wysokość

243 mm

Ciężar z akumulatorem

1,6 kg

Zawiera Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 BASIC M-CUBE:
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABS 18 BASIC)-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
x 1 szt.
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 18 V M-CUBE BASIC
x 1 szt.
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABS 18 BASIC)-8.4.2

Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

CETUS
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne