Szlifierka kątowa EWS 17-125-Q Power

Szlifierka kątowa EWS 17-125 Q Power
SZLIFIERKA KĄTOWA EWS 17-125Q POWER
MASTER

Nr art.: 57070062

Ceny dostępne po zalogowaniu

Szlifierka kątowa EWS 17-125-Q Power

Nr art.: 57070062

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mocna i poręczna szlifierka kątowa o mocy 1700 W do szybkiego usuwania materiałów przy maksymalnej wydajności. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia. Z uchwytem przeciwdrganiowym.

Szybka praca


Specjalny układ zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej nawet pod obciążeniem.



Ochrona przed ponownym uruchomieniem


W przypadku przerwy w zasilaniu szlifierka kątowa nie uruchamia się ponownie w niezamierzony sposób, co znacznie ogranicza ryzyko zranienia.



Zabezpieczenie przed przeciążeniem i płynny rozruch


Większa żywotność i bezpieczeństwo obsługi narzędzia.



Zabezpieczenie przed odrzutem


Odłączanie mechaniczne eliminuje odrzut przy zablokowaniu tarczy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony użytkownika i możliwości szybkiej kontynuacji pracy.



Szybka wymiana tarczy bez użycia narzędzi za naciśnięciem przycisku


Nakrętka szybkomocująca „Q-Nut” i szybkonastawna osłona.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1700 W

Min./maks. obroty jałowe

0-11000 U/min(rpm)

Maks. średnica tarczy

125 mm

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

M14

Waga urządzenia

2,5 kg

Długość kabla

4 m

Funkcje

Elektroniczny układ o stałej prędkości obrotowej
Blokada przed samoistnym uruchomieniem
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Tłumienie wibracji
System szybkiego mocowania (Fixtec)

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Tarcza fibrowa Longlife/Speed, ziarno ceramiczne
Tarcza fibrowa Longlife/Speed, ziarno ceramiczne TARCZA FIRBOWA CERAMIC G36-D125X22,23MM ZEBRA
Nr art.: 0580712536
Opis: Blue/green for steel and stainless steel (professional stainless steel).
Stopa szlifierska Support z nakręt.i otw.wentyl.
Stopa szlifierska Support z nakręt.i otw.wentyl. SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D125MM
Nr art.: 0586580225
Opis: Long service life and perfect surface results.
Tarcza do szlifowania stali SPEED
Tarcza do szlifowania stali SPEED RGHWHL-SP-BLUE-ST-CE-TH7,0-BR22,2-D125 ZEBRA
Nr art.: 0664161257
Opis: Especially high removal rates combined with long service life.
Tarcza tnąca Longlife & Speed
Tarcza tnąca Longlife & Speed TR.KORUNDOWA A2 D125X1.0MM LONGLIFE ZEBRA
Nr art.: 0664631250
Opis: The high-tech cutting disc for extreme demands on cutting capacity and versatility with large safety buffer.
Tarcza do szlifowania stali LONGLIFE
Tarcza do szlifowania stali LONGLIFE TARCZA ZEBRA LL SZL.ST.125X7.0X22.2 ZEBRA
Nr art.: 0670161257
Opis: Especially long service life combined with high removal rates.
Tarcza diamentowa do szlifierki kąt. i bruzdownicy
Tarcza diamentowa do szlifierki kąt. i bruzdownicy CUTDISC-DIA-LS-SD-CNST-BR22,23-D125MM ZEBRA
Nr art.: 5526660125
Opis: Yellow for construction sites. For angle grinders and wall slitting cutters. Extremely long service life and a very high cutting speed for all construction trades.
Tarcz diamentowa Longlife do twardych materiałów
Tarcz diamentowa Longlife do twardych materiałów TARCZA-DIAM-DO-TW-MATER-BR22,23-D125MM ZEBRA
Nr art.: 5526700125
Opis: Green for granite, grey for hard material. For angle grinders and wall slitting cutters. Specially designed for granite and hard materials in building construction, civil engineering and all related trades working with comparable materials. Very economical thanks to an extremely long service life.
Osłona odsysająca WSA 125 do szlifierki kątowej
Osłona odsysająca WSA 125 do szlifierki kątowej OSŁONA ODSYSAJĄCA-AG-WSA 125
Nr art.: 5707000107
Opis: Umożliwia niemal bezpyłową pracę.