Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2 cala Compact
Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 1/2 cala Compact
ZAKRĘTARKA UDAROWA-PN-DSS 1/2 IN COMPACT
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długa żywotność i optymalny rozkład masy
Trwała, dobrze wyważona jednostka w aluminiowej obudowie.
Poręczna i łatwa w obsłudze
- Gumowany uchwyt zapobiega nieprzyjemnemu chłodzeniu
- Łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany przycisk
Kompaktowy i bardzo mocny mechanizm młota
Wysoki moment obrotowy, kompaktowe wymiary, niewielka masa i moment luzujący do 1100 Nm.
Optymalne i intuicyjne dopasowanie do każdego zastosowania w dowolnym momencie
3-stopniowa regulacja mocy dla obrotów w prawo, z czułym spustem
- Pneumatyczne klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z klucza udarowego należy codziennie wraz ze sprężonym powietrzem dostarczać niewielką ilość oleju.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni, np. skrzyni biegów, komory silnika, hamulców
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 678 Nm |
Maks. moment odkręcający | 1100 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 102 dB |
Wibracje | 7.5 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 1,34 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Zużycie powietrza | 122 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 109 x 57 x 188 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!