Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BDD 10,8 Power

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BDD 10,8 Power
WIERTARKO-WKRĘTAR.-BDD 10.8V-2X1,5AH

Nr art.: 5717501012

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BDD 10,8 Power

Nr art.: 5717501012

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezwykle kompaktowa, mocna wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym 10,8 V. Doskonała do wszystkich lekkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem. Z dwoma akumulatorami 10,8 V i ładowarką w walizce.
  • Wbudowane oświetlenie LED ułatwia pracę w ciasnych i ciemnych miejscach.

  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

  • 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego i pozycji wiercenia. Bardzo precyzyjna regulacja umożliwia wykorzystanie w wielu zastosowaniach związanych w wkręcaniem.

  • Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem. Wygodna, bezwysiłkowa praca.

  • Mały i lekki akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy w trudno dostępnych miejscach.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

10.8 V/DC

Zakres uchwytu

1-10 mm

Ilość akumulatorów/baterii

2 Szt.

Pojemność akumulatora/baterii

1.5 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

10 mm

Długość

164 mm

Wysokość

178 mm

Ciężar z akumulatorem

1 kg