Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Młotowiertarka akumulatorowa BHD 18 Power

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa BHD 18 Power
WIERTAR-WKRĘT.-UDAR-(BHD18 POWER)-2X4AH

Nr art.: 5717503012

Ceny dostępne po zalogowaniu

Młotowiertarka akumulatorowa BHD 18 Power

Nr art.: 5717503012

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Bardzo mocna wiertarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym 18 V. Z mechanizmem młota do wiercenia otworów w ścianach i kamieniu. Z dwoma akumulatorami 18 V i ładowarką w walizce z tworzywa sztucznego.
  • Wbudowane oświetlenie LED ułatwia pracę w ciasnych i ciemnych miejscach.

  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

  • 25-stopniowa regulacja momentu obrotowego i pozycji wiercenia. Bardzo precyzyjna regulacja umożliwia wykorzystanie w wielu zastosowaniach związanych w wkręcaniem.

  • Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem. Wygodna, bezwysiłkowa praca.

  • Doskonały stosunek mocy do masy pozwala na długą pracę w trudnych warunkach.

Napięcie

18 V/DC

Maks. szybkość uderzeń

34200 U/min(rpm)

Zakres uchwytu

1,5-13 mm

Ciężar z akumulatorem

2 kg

Ilość akumulatorów/baterii

2 Szt.

Pojemność akumulatora/baterii

4 Ah

Długość

225 mm

Wysokość

260 mm

Ostatnio oglądane
Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij