Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek czyszczący do filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych

Środek do czyszcz. filtra cz. stałych, s. wysok.
ZMYWACZ FILTRA CZASTEK STALYCH 400ML

Nr art. 5861014500

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący do filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych

Nr art. 5861014500
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
Środek czyszczący do usuwania osadów sadzy i popiołu z filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych

Rozbija i usuwa osady węglowe w filtrze cząstek stałych



Filtry DPF mogą być czyszczone bez konieczności demontażu


Obniża koszty, ponieważ nie trzeba montować nowego filtra cząstek stałych (zależy od stanu filtra cząstek stałych)



Niepalny



Neutralny, skład bez popiołu i metalu



Odparowuje bez pozostałości

Uwaga

Niniejsze informacje są oparte na naszej najlepszej wiedzy wynikającej z badań i doświadczenia. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania
  • Wymontować czujnik temperatury lub ciśnienia

  • Wsunąć sondę do utworzonego otworu i rozpylić całą puszkę w kierunku filtra cząstek stałych

  • Zainicjować regenerację ręcznie za pośrednictwem testera lub wykonując jazdę próbną

  • Przejrzeć usterki zapisane w pamięci w następstwie regeneracji i usunąć wszelkie błędy, jeśli to konieczne. Jedna puszka wystarcza na jeden filtr cząstek stałych.
Instrukcja

Środek czyszczący do filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych służy do zatrzymania spadku wydajności lub usunięcia usterek, które są potęgowane przez zanieczyszczone filtry cząstek stałych. Przez czyszczenie jest przywracana pełna zdolność absorpcyjna filtra.

Spis treści

400 ml

Kolor

Różowy

Zapach

Aminowy

Baza chemiczna

Woda

Przechowywanie od daty produkcji

15 Miesiące

Gęstość

1,01 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Wartość pH

11,47

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Elastyczny przewód do spryskiwania

SONDA DO 5861 112 300

Spray hose probe for use with petrol type suction cleaner. 5861112300