Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek czyszczący do przepustnicy

Środek do czyszczenia wlotu pow. i zaw. przepust.
ZMYWACZ DO GAZNIKOW-500ML

Nr art. 5861113500

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący do przepustnicy

Nr art. 5861113500
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
Specjalny, wysoce aktywny systemowy środek czyszczący do silników 2- i 4-suwowych.

Czyszczenie bez demontażu podzespołów



Silniki górnozaworowe


Czyści trudno dostępne miejsca



Wyjątkowa skuteczność czyszczenia


  • Optymalna wydajność gaźnika

  • Idealne działanie przepustnicy


Cicho pracujący silnik


Eliminuje usterki powodowane przez zanieczyszczone zawory przepustnicy lub gaźniki

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Usuwa osady i zanieczyszczenia w układzie wlotowym i przepustnicy. Procedura ta ma również zastosowanie do kalibrowanych otworów i dysz. Nadaje się do katalizatorów.

Instrukcja

Po wyłączeniu silnika obficie spryskać wszystkie części, które mają zostać oczyszczone i umożliwić reakcję aktywnej substancji przez 2-3 minuty. Następnie przy silniku pracującym przez ok. 30 sekund wtrysnąć środek do wlotu powietrza i przepustnicy, nieznacznie zwiększając prędkość obrotową, aby obruszyć osady.

Spis treści

500 ml

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Przypominający rozpuszczalnik

Baza chemiczna

Węglowodór

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,86 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nr art. Nr materiałowy klienta