Śruba do betonu z łbem sześciokątnym W-BS/S
Śruba do betonu W-BS stal ocynkowana typ S
KOTWA-(W-BS/S)-(A2K)-WS17-10-45-12X110
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ogromna elastyczność użytkowania
Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6–14) i wiele różnych typów
Mocowanie można regulować do dwóch razy po zamontowaniu
(Rozmiary 8–14), na przykład w celu wyrównania balustrady lub płytek kotwiących (patrz instrukcja montażu w aprobacie lub w załączonej ulotce)
- Wysoka nośność
- Praktycznie brak efektu rozprężania, co pozwala na zachowanie minimalnych odległości osi i krawędzi
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiary 6–14), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–14)
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton (rozmiary 5 i 6)
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej.
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiary 6–14), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–14)
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton (rozmiary 5 i 6)
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe, rozmiary 6–14:
Standardowy beton od C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 w przypadku rozmiarów 8–14)
Mocowanie wielopunktowe, rozmiary 5 i 6:
Do kotwienia systemów nienośnych w betonie spękanym i niespękanym
Do mocowania w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym, rozmiar 6
Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, podnóżków, podpór, kanałów kablowych, rurociągów, balustrad itp.
Może być stosowany w betonie < C20/25 i twardym kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/S (stal ocynkowana) dopuszczona do stosowania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
Rozmiar kotwy | 12 mm |
Długość kotwy (l) | 110 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 45 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 2) | 25 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 3) | 10 mm |
Średnica gwintu | 14 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1.1) | 75 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,2) | 95 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,3) | 110 mm |
Głębokość osadzania (h nom1) | 65 mm |
Głębokość osadzania (h nom2) | 85 mm |
Głębokość osadzania (h nom3) | 100 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 17 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica tarczy | 23 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 16 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |