Drążek synchronizatora

Drążek synchronizacyjny do modułu Tipmatic TMSC
SYNCHRONIZATOR-DYNAPRO/NOVAPRO-TMSC
GRASS

Nr art. F102109393
EAN 4058794429756

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do modułu cichego domyku Tipmatic, zgodność z systemami cichego domyku Nova Pro i Dynapro Tipmatic
  • Drążek synchronizatora umożliwia aktywację mechanizmu po wciśnięciu frontu w dowolnym miejscu
Uwaga

W przypadku pełnego wysuwu Nova Pro należy zastosować wspornik o szerokości szafki 800 mm lub wysokości panelu 600 mm, nr art.F102108021.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

962 mm

Materiał

Aluminium

Rodzaj montażu

Bez użycia narzędzi