Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg
Prowad. Dynapro do montażu na wieńcu, cichy domyk
PROWADNICA-DYNAP-MON-NA-WIEŃCU-40-SC-400
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pełny wysuw, synchronizacja ruchu
Bardzo płynne działanie, bez tarcia
Elastyczne rozmieszczenie szyn na podwyższonej podłodze
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do pełnego wysuwania tacy.
Długość znamionowa (NL) | 400 mm |
Obciążalność | 40 kg |
Układ otwierania/zamykania | Płynne zamykanie |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!