Uchwyty montażowe 1D, do półki wysuwanej

Zestaw wsporników półek
UCHWYTY-MONT-DYNAPRO-DO-PÓŁKI-WYSUWANEJ
GRASS

Nr art. F134107411
EAN 4046777648058

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zgodność z systemami prowadnic Dynamoov- i Dynapro
  • Do systemu wysuwania litej półki

  • Mocowanie za pomocą wkrętów Assy® ∅3,5 mm

  • Łatwy montaż bez konieczności użycia wzornika

Wszystkie wymiary w milimetrach. Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne - poliamid PA

Regulacja wysokości

+3,5 mm

Można używać do suwaka

Dynapro/Dynamoov

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Regulator głębokości 4D

REGULATOR GŁĘBOK-POŁ-FRONTU-DYNAPRO-SC

GRASS
Możliwość zamontowania w systemach cichego domyku Dynapro
x 5 szt.