Uchwyt montażowy 2D

Uchwyt montażowy z regulacją 2D
UCHWYTY DO PROWADNIC DYNAPRO-2D
GRASS

Nr art. F134117193
EAN 9003012508411

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
  • Łatwa regulacja wysokości i nachylenia

  • Bezproblemowa obsługa i łatwy dostęp

  • Możliwość regulacji bez użycia narzędzi

  • Pozycje mocowania do dna/frontu są przesunięte

  • Zatrzaskowy uchwyt montażowy może być używany z szufladami o szerokości w świetle od 138 mm

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny przykręca się wkrętami ASSY ∅3,5 mm.

Materiał

Polioksymetylen

Regulacja wysokości

+3,5 mm

Regulacja nachylenia

+ 4 mm

Można używać do suwaka

Dynapro