Czapka dziana Thinsulate®

Czapka dziana Thinsulate z podszewką
CZAPKA ZIMOWA DZIANINA CZARNA
MODYF

Nr art. M036010999
EAN 4250004471771

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Komfortowa czapka dziana z ciepłą podszewką Thinsulate®. Połączenie perfekcyjnej ochrony i idealnego komfortu.
  • Bardzo komfortowy i miękki materiał

  • Optymalne utrzymywanie ciepła dzięki izolacji Thinsulate (400 g/m²)

Thinsulate® to zastrzeżony znak towarowy, należący do 3M Company, USA.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czarny

Rozmiar

JEDEN ROZMIAR

Materiał

Akryl 100%

Materiał okładziny

Poliester 100%

Wyściółka

Polipropylen 65%, poliester 35%

Zmywalne przy

30°C

Instrukcje ostrożności

Nie wybielać
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Nie prasować
Nie czyścić chemicznie