Zestaw noża 2C 18 mm i ostrzy
Zestaw noża 2-skł. 18 mm i ostrza, 2 szt.
NÓŻ UNIWERSALNY Z 13 OSTRZAMI 18 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka stabilność i precyzyjne prowadzenie ostrza
- Bardzo trwała prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej.
Automatyczne blokowanie ostrza do nacisku 12 kg
Opakowanie
- Nr Narzędzie tnące o nr 071566 275, w tym 1 bardzo ostre ostrze wymienne odłamywane oraz 2 zapasowe ostrza w zasobniku
- Nr kat. 071566 053: Zasobnik z 10 bardzo ostrymi ostrzami wymiennymi odłamywanymi
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 170 mm |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.