Klucz nasadowy 3/8"
Końc. kl.nasad. 3/8 cala, 12-kątna, profil „multi”
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8 cala
- Końcówka: 12-kątna, wieloprofilowa
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 8 mm |
Rodzaj napędu | Łeb dwunastokątny, wieloprofilowy |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 25,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 11,8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 17 mm |