3-elementowy wkrętak TX

Wkrętak TX 3-skł.
ZEBRA

Nr art. 061320327
EAN 4047376188945

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
  • Ostrze: Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana

  • Końcówka: Gniazdo TX, końcówka Black Point

  • System oznaczeń kolorami firmy Würth

  • Symbol rodzaju wkrętu na końcu uchwytu ułatwia szybką identyfikację
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

TX27

Długość ostrza (A)

115 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm