ASSY 3.0 HCR gwint cz. łeb st. pł. AW
ASSY 3.0 HCR gwint cz. łeb st. pł. AW
WKRĘT-ASSY-HO-HCR-AW20-4X40/24
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 2,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Długość gwintu (lg) | 24 mm |
Średnica rdzenia | 2,5 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 30 Stopnie |
Materiał | Stal nierdzewna, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5 |
Powłoka | Bez osłony |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,087 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Obszar zewnętrzny |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |