ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna
ASSY 3.0 SK, stal ocynkowana, częściowy gwint AW
WKRĘT-ASSY-SK-AW30-BIAŁY-OC-6X220/70
ASSY 3.0 SK
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal hartowana, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, częściowy gwint, duży łeb podkładkowy, napęd AW, przeciwgwint
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Powierzchnie:
Drewno lite (drewno iglaste, jesion, buk, dąb), belki laminowane, drewno warstwowe (CLT), fornir drewniany (drewno iglaste lub BauBuche), płyty OSB i płyty wiórowe.
Duży łeb podkładkowy
- Bardzo duża odporność na penetrację lub konsolidację
Napęd AW – większa moc
- Optymalne przenoszenie sił
- Bardzo dobre dopasowanie
- Szybka lokalizacja
- Śruba jest pewnie zamocowana
- Prawie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 3 wielkości bitów do średnic od 5,0 do 12,0 mm
Frez trzpieniowy — „silnik pomocniczy” zapewniający mniejszą siłę
- Zmniejszenie momentu dokręcania i zagłębiania łba o około 20%, zwłaszcza przy długich śrubach
- Zabezpieczenie narzędzi do wkręcania
- Od średnicy = 5 mm, L = 70 mm
Gwint asymetryczny gruby — szybsze łączenie
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej — skraca czas przetwarzania o 30%
Końcówka
- Bardzo duża precyzja pozycjonowania dzięki końcówce 34°
Przeciwgwint — minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.
- Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub
- Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Wkręty do płyty wiórowej zostały zoptymalizowane do użytku w materiałach drewnianych. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
- Do przykręcenia dodatkowych elementów drewnianych z większym ciśnieniem — uniwersalne zastosowanie
- Połączenie wkrętowe na krawędzi konstrukcji
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 220 mm |
Długość gwintu (lg) | 70 mm |
Typ łba | Łeb z podkładką |
Średnica łba (dh) | 14 mm |
Wysokość łba (k) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Frez walcowo-czołowy | Tak |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 3,9 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z odwrotnym gwintem |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Roboty ciesielskie |
Dodatkowe akcesoria | Blokada bitu |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |