ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
ASSY 3.0 stal ocynk., gwint pełny, łeb stożk.pł.AW
WK.PL-ST.ASSY AW10 OC.3X40
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal biały ocynk, gwint pełny, łeb stożkowy płaski, końcówka AW
Łączy drewno zamiast je rozłupywać
Gwint asymetryczny — większa prędkość
- Niski moment wkręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna
- Gwint podwójny: 3,0-4,5 mm
Końcówka AW – więcej mocy
- Optymalne przenoszenie siły
- Bardzo dokładne pasowanie
- Szybkie ustawianie
- Mocne osadzenie śruby
- Bez efektu wypadania bitu z gniazda
- Wysoka stabilność
- Bez uszkodzeń powłoki śruby
- Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint z pierścieniem – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu wkręcania
- Pierścień na zakończeniu gwintu w znaczny sposób zapobiega powstawaniu pęknięć
Do projektowania konstrukcji z użyciem wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.) , np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.Materiały dodatkowe(X)
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 3 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski |
Średnica łba (dh) | 5,9 mm |
Wysokość łba (k) | 2,05 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW10 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint podwójny |
Długość gwintu (lg) | 35 mm |
Średnica rdzenia | 1,95 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 20 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,300 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Uniwersalne |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |