ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna

ASSY 3.0 stal ocynk., gwint pełny, łeb stożk.pł.AW
WK.PL-ST.ASSY AW20 OC.3.5X16
ASSY 3.0

Nr art. 017003516
EAN 4047376861312

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz oraz technice mocowań.

Stal biały ocynk, gwint pełny, łeb stożkowy płaski, końcówka AW



Łączy drewno zamiast je rozłupywać



Gwint asymetryczny — większa prędkość


  • Niski moment wkręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna

  • Gwint podwójny: 3,0-4,5 mm


Końcówka AW – więcej mocy


  • Optymalne przenoszenie siły

  • Bardzo dokładne pasowanie

  • Szybkie ustawianie

  • Mocne osadzenie śruby

  • Bez efektu wypadania bitu z gniazda

  • Wysoka stabilność

  • Bez uszkodzeń powłoki śruby

  • Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint z pierścieniem – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania


  • Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi

  • Zmniejszenie momentu wkręcania

  • Pierścień na zakończeniu gwintu w znaczny sposób zapobiega powstawaniu pęknięć
Uwaga

Do projektowania konstrukcji z użyciem wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.


Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.) , np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).

ETA-11/0190

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz oraz technice mocowań.
InstrukcjaW przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint.
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.

Średnica znamionowa (d)

3,5 mm

Długość (l)

16 mm

Typ łba

Łeb stożkowy płaski

Średnica łba (dh)

6,9 mm

Wysokość łba (k)

3,3 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Format gwintu

Gwint pojedynczy

Długość gwintu (lg)

12 mm

Średnica rdzenia

2,1 mm

Kształt końcówki

Końcówka z gwintem pierścieniowym

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Min./maks. kąt wkręcania

45-90 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

0,869 g

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno miękkie
Sklejka
Drewno twarde
LVL

Zakres stosowania

Uniwersalne
Meble
Korpus
Złączka

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna:
ASSY zestaw walizki systemowej
1.000 x
ASSY zestaw walizki systemowej

ASSY-SYSTEM CASE SET

Ilość: 1.000 x