ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
ASSY 3.0, stal ocynk., PT, wpuszcz. łeb z fr., AW
WKRĘT ASSY-AW20-(A3K)-4,5X35/21
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal, biały ocynk, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka AW
Łączy drewno zamiast je rozłupywać
Frezy kieszeniowe — do pogłębiania w dowolnym miejscu!
- Do drewna i okuć
- Zminimalizowana możliwość uszkodzenia powierzchni laminowanych
- Mniej pyłu na powierzchni
Frez młynkowy — ułatwia pracę, redukuje opory wkręcania
- Zmniejszony moment wkręcania, szczególnie przy długich śrubach
- Chroni elektronarzędzia przed przeciążeniem
- Od średnicy = 5 mm, dł. = 70 mm
Gwint asymetryczny – szybsze łączenie
- Niski moment wkręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna
- Gwint podwójny: 3,0–4,5 mm
- Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm
Końcówka AW – więcej mocy
- Optymalne przenoszenie siły
- Bardzo dokładne pasowanie
- Szybkie ustawianie
- Mocne osadzenie śruby
- Bez efektu wypadania bitu z gniazda
- Wysoka stabilność
- Bez uszkodzeń powłoki śruby
- Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint z pierścieniem/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu wkręcania
- Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w znaczny sposób zapobiega rozerwaniom
- Pierścień na zakończeniu gwintu: 3,0–4,5 mm
- Przeciwgwint: 5,0-12,0 mm
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb metalowej płytce.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint.
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 35 mm |
Długość gwintu (lg) | 21 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 8,8 mm |
Wysokość łba (k) | 2,7 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Format gwintu | Gwint podwójny |
Średnica rdzenia | 2,7 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 20 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Uniwersalne |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |