ASSY® 3.0 ocynkowane Wkręt do drewna
ASSY 3.0 st.nk., gw.cz., ł.st.pł., AW
WKRĘT ASSY-AW30-(P2E)-6X90/50
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na korozję jest pięciokrotnie większa niż w przypadku żółtej ocynkowanej powierzchni (500 godz. w teście we mgle solnej zgodnie z normą DIN-EN ISO 9227)
- Jej powłoka nadaje wkrętowi ASSY wygląd wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Nie zawiera chromu VI
Gwint asymetryczny
Zapobiega przekręceniu i ułatwia wkręcanie
Napęd AW
Do doskonałego mocowania końcówek
Frezowane kieszenie
Do czystego pogłębiania — również w mocowaniach
Frez trzpieniowy
Mniejsze tarcie na wale (o średnicy 5 mm lub większej i długości 70 mm lub większej)
Pierścień lub przeciwgwint
Na czubku umożliwia przykręcenie w pobliżu krawędzi
Wkręty nie nadają się do
- Drewno zawierające duże ilości kwasu taninowego
- Drewno impregnowane ciśnieniowo do kotła
- Bezpośrednie warunki atmosferyczne (klasa wykorzystania 3)
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. sześciokątnych wkrętów do drewna ASSY D zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
W przypadku używania tych wkrętów należy postępować zgodnie ze specyfikacjami ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do stosowania na zewnątrz zgodnie z klasą zastosowania 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (zasłonięte konstrukcje otwarte)
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 90 mm |
Długość gwintu (lg) | 50 mm |
Typ łba | CSK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 12 mm |
Wysokość łba (k) | 4,2 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Frez walcowo-czołowy | Tak |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 3,9 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z odwrotnym gwintem |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Materiał izolacyjny na krokwie |
Dodatkowe akcesoria | Blokada bitu |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |