ASSY® 3.0 A2 Wkręt do płyty wiórowej
St.nierd.ASSY 3.0 A2 gw.peł.ł.st.-socz. AW
WKRĘT-ASSY-HO-A2-AW20-4,5X50/43
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal nierdzewna A2, pełny gwint, łeb płasko-stożkowy, gniazdo AW
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Asymetryczny gwint – większa prędkość
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku konwencjonalnych śrub do płyt wiórowych
- Podwójny gwint: 3,0-4,5 mm
- Gwint grubozwojny: 5,0–12,0 mm
Napęd AW — większa moc
- Optymalne przeniesienie siły
- Doskonałe dopasowanie
- Szybkie wyszukiwanie
- Pewne osadzenie wkrętu
- Praktycznie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozdzielające, a w szczególności przy skręcaniu w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu dokręcania
- Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w dużej mierze zapobiega pękaniu
- Gwint pierścieniowy: 3,0-4,5 mm
- Przeciwgwint: 5,0-12,0 mm
Materiał:
Odporna na korozję, austenityczna stal nierdzewna (1.4301; 1.4567)
Wiercenie wstępne do średnicy rdzenia w litym twardym drewnie
Materiał ASSY 3.0 A2 jest odporny na działanie kwasu w ograniczonym zakresie i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających chlor gazowy
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. wkrętów do kołka, sześciokątnych wkrętów do drewna zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.
W poniższej tabeli wydanej przez ISER (Niemieckie biuro informacji w zakresie stali nierdzewnej do różnych zastosowań, www.edelstahl-rostfrei.de, arkusz informacji 828) można znaleźć zestawienie różnorodnych zastosowań stali nierdzewnej. Z uwagi na warunki atmosferyczne zaleca się stosowanie stali nierdzewnej (np. materiał nr 1.4016) wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz pod warunkiem znacznych ograniczeń. Dlatego do użytku na zewnątrz budynków zalecamy wyłącznie austenityczną stal nierdzewną. Stal nierdzewna A4 nadaje się w szczególności do użytku w środowiskach przemysłowych oraz na wybrzeżach.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
ASSY 3.0 A2 jest wykonany z odpornej na korozję, austenitycznej stali nierdzewnej i jest przeznaczony w szczególności do zastosowań zewnętrznych, w wilgotnych pomieszczeniach oraz w atmosferach o dużym stopniu zasolenia
W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 8,9 mm |
Wysokość łba (k) | 2,7 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Długość gwintu (lg) | 43 mm |
Średnica rdzenia | 2,7 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 30 Stopnie |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,500 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Fasada |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |