ASSY®plus FBS Budowa okien i mocowania przykręcane
ASSYplus FBS, stal ocynkowana, AW
WK-ASSY-PLUS-CS-DBIT-AW20-(A2K)-4X40/30
ASSYPLUS 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Napęd AW 20
Doskonałe przeniesienie mocy i mniejsze zużycie końcówek, nawet w maszynach automatycznych
Ostry, pojedynczy asymetryczny gwint o standardowym skoku
Wysokie momenty obrotowe i wartości wyciągania
Powierzchnia
Stal ocynkowana, niebieska powłoka
Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie
Małe momenty dokręcania
Łeb stożkowy soczewkowy Ø 7,0 mm
Łeb może być dokładnie wpuszczony do złącza, nawet jeśli jest zamontowany pod kątem lub z łącznikami płaskimi.
Rowki ograniczające
Podczas zagłębiania łba w złącze moment obrotowy przekręcania jest zwiększany do tego stopnia, że zapobiega nadmiernemu skręcaniu wkrętu, szczególnie w miękkim drewnie.
Ostrze samowiercące
Pozwala uniknąć rozłupywania i rozdzierania drewna.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-10/0190
Materiały dodatkowe(X)
Wszystkie złączki, takie jak części przekładni, łożyska narożne i ścinane oraz złączki zamykające, mogą być mocowane na drewnianych oknach bez konieczności wstępnego wiercenia
Wszystkie złączki, takie jak części przekładni, łożyska narożne i ścinane oraz złączki zamykające, mogą być zamocowane do ram drewnianych bez konieczności wstępnego wiercenia
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Wysokość łba (k) | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Długość gwintu (lg) | 30 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) | 33 mm |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Szczegóły łba | Żebra ograniczające |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Średnica rdzenia | 2,5 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Kolor | Srebrny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,172 g |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Okna |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Tak |