ASSY® 3.0 Combi Wkręt do drewna

ASSY 3.0 Combi stal ocynk. gwint częśc. sześc./AW
WKRĘT-ASSY-COMBI-AW40-(A3K)-10X120/80
ASSY 3.0 KOMBI

Nr art. 0184210120
EAN 4047376873193

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zapewnia wytrzymałe połączenia stal/drewno oraz drewno/drewno przy użyciu podkładek w kształcie litery U, zwłaszcza w branży konstrukcji drewnianych i stolarstwie.

Stal, biały ocynk, gwint częściowy



Łeb typu Combi z końcówką AW i wzmocnionym trzpieniem idealnie przenosi moment obrotowy oraz pozwala różnorodne zastosowania.



Asymetryczny grubozwojny gwint pokryty substancją zmniejszającą tarcie; ostrze zakończone przeciwgwintem redukuje niebezpieczeństwo pęknięcia materiału podczas wkręcania; frez młynkowy przyspiesza czas wkręcania nawet do 30% (zależnie od długości wkrętu).



Łeb:


Połączenie łba sześciokątnego z końcówką AW i wzmocnionym trzonem zapewnia ogromną elastyczność w zakresie przenoszenia siły oraz doskonałe spasowanie w połączeniach metalowych.



Gwint:


Asymetryczny grubozwojowy gwint z ostrymi krawędziami przyspiesza wkręcanie.



Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie:


Ułatwia wkręcanie zmniejszając tarcie.



Frez młynkowy:


Frez za gwintem redukuje moment wkręcania o 20%.



Ostrze:


Przeciwgwint zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć podczas wkręcania.

Uwaga

W celu sprawdzenia właściwego użycia wkrętów można skorzystać z oprogramowania Würth do wymiarowania elementów drewnianych. Informacje dotyczące standardowych zastosowań można znaleźć w tabelach z obliczeniami. Kopię można uzyskać w serwisach na stronie internetowej.



Wkręty ASSY zostały optymalnie dopasowane do użytku w materiałach drewnianych. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaWzmocniony trzpień pod łbem typu Combi sprawia, iż produkt idealnie nadaje się do łączenia metalu z drewnem, gdzie występują znaczne siły ścinające, lub do stosowania w połączeniu z dużymi podkładkami w połączeniach drewno/drewno, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na przeciąganie łba.

Średnica znamionowa (d)

10 mm

Długość (l)

120 mm

Typ łba

Łeb sześciokątny

Wysokość łba (k)

5 mm

Napęd zewnętrzny

SW 15

Końcówka wewnętrzna

AW40

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Konstrukcja

Z wałem

Format gwintu

Gwint grubozwojny

Długość gwintu (lg)

80 mm

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka
Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno twarde
LVL
Drewno miękkie

Zakres stosowania

Roboty ciesielskie
Konstrukcja elementu
Konstrukcja z paneli drewnianych
Połączenia metal-drewno

Średnica rdzenia

6,3 mm

Kształt końcówki

Końcówka z odwrotnym gwintem

Kąt ostrza

34 Stopnie

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Końcówka klucza nasadowego 5/16 cala

UCHWYT MAGNETYCZNY 5/16 SW15

Model sześciokątny z magnesem
x 1 szt.
Grot AW®

GROT AW40 J.FIOLET 1/4 DL.26MM

C 6,3 (1/4 cala)
Wiertarka H 13-SEC POWER

WIERTARKO-WKRĘTARKA (BS13-SEC POWER)

MASTER
Kompaktowa, mocna wiertarka do prac wymagających bardzo wysokich momentów obrotowych, np. do otworów o dużych średnicach, szeregowych połączeń śrubowych i mieszania.