ASSY®plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej
ASSYplus st spec ocyn, peł gw, stoż frez kiesz AW
ASSY PLUS SPEC.5X60
ASSYPLUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Szybkie wkręcanie punktowe wkrętu nie jest już problemem dzięki specjalnemu ostrzu samowiercącemu o zoptymalizowanej geometrii. Jego zastosowanie zapobiega również irytującemu rozłupywaniu lub pękaniu drewna; rozwiązanie sprawdza się idealnie w przypadku płyt z powłoką.
Szybkie wkręcanie
Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.
Proste i czyste pogłębianie
Dzięki frezom kieszeniowym można łatwo zagłębiać łeb. Wióry tworzące się podczas wkręcania są ukrywane w kieszeniach frezów.
Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie mocy
Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
ETA-11/0190
Ogólna aprobata techniczna
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 5 mm |
Długość (l) | 60 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 33 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 38 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 9,6 mm |
Wysokość łba (k) | 3,1 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z wałem |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Średnica rdzenia | 3,2 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Meble |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,540 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |