Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSY®plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej

ASSYplus st spec ocyn, peł gw, stoż frez kiesz AW
ASSY PLUS SPEC.5X80
ASSYPLUS

Nr art. 0165915080
EAN 4045989606528

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym i gwintem niepełnym

Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania


Szybkie wkręcanie punktowe wkrętu nie jest już problemem dzięki specjalnemu ostrzu samowiercącemu o zoptymalizowanej geometrii. Jego zastosowanie zapobiega również irytującemu rozłupywaniu lub pękaniu drewna; rozwiązanie sprawdza się idealnie w przypadku płyt z powłoką.



Szybkie wkręcanie


Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.



Proste i czyste pogłębianie


Dzięki frezom kieszeniowym można łatwo zagłębiać łeb. Wióry tworzące się podczas wkręcania są ukrywane w kieszeniach frezów.



Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie mocy


Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.

ETA-11/0190


Ogólna aprobata techniczna

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d)

5 mm

Długość (l)

80 mm

Długość gwintu (lg) (lg)

43 mm

Długość gwintu z wiertłem (b) (b)

48 mm

Typ łba

CS-MPK

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Średnica łba (dh)

9,6 mm

Wysokość łba (k)

3,1 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Konstrukcja

Z wałem

Format gwintu

Gwint pojedynczy

Średnica rdzenia

3,2 mm

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno miękkie
Sklejka
Drewno twarde
LVL

Zakres stosowania

Meble
Korpus
Konstrukcja magazynowa
Konstrukcja stojaka wystawowego
Złączka wewnętrzna

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Masa produktu (jednej sztuki)

0,730 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne