ASSY®plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej
ASSYplus st spec ocyn, peł gw, stoż frez kiesz AW
WK.ASSY PLUS AW30 BI-OC.6X140/66
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Szybkie wkręcanie punktowe wkrętu nie jest już problemem dzięki specjalnemu ostrzu samowiercącemu o zoptymalizowanej geometrii. Jego zastosowanie zapobiega również irytującemu rozłupywaniu lub pękaniu drewna; rozwiązanie sprawdza się idealnie w przypadku płyt z powłoką.
Szybkie wkręcanie
Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.
Proste i czyste pogłębianie
Dzięki frezom kieszeniowym można łatwo zagłębiać łeb. Wióry tworzące się podczas wkręcania są ukrywane w kieszeniach frezów.
Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie mocy
Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
ETA-11/0190
Ogólna aprobata techniczna
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 140 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 60 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 66 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Średnica łba (dh) | 12 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1 g |