ASSY®plus ocynkowana na żółto Wkręt do płyty wiórowej
ASSYplus, st ocynk, żół, pełny gw, łeb pł stożk AW
WK-ASSY-PLUSDBIT-WO-AW10-(A2L)-3X20/14
ASSYPLUS 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wydajności wiertła do drewna. Zapobiegają także pękaniu drewna.
Szybkie wkręcanie
Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.
Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie mocy
Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. sześciokątnych wkrętów do drewna ASSY D zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
W przypadku używania tych wkrętów należy postępować zgodnie ze specyfikacjami ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń metal-drewno lub drewno-drewno blisko krawędzi w meblarstwie, wyposażeniu sklepów oraz konstrukcjach drewnianych i łącznikach wewnętrznych.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 3 mm |
Długość (l) | 20 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 14 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 17,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 5,9 mm |
Wysokość łba (k) | 1,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW10 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Średnica rdzenia | 2,24 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Meble |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,750 g |