Adapter 1/2 cala
Adapter 1/2 cala z uchwytem szybkowymiennym
UCHWYT SZYBK.KW.1/2 -6KT 1/4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nasadka: nasadka kwadratowa, DIN 3121 do stosowania z pokrętłem z grzechotką lub z inną nasadką kwadratową
- Otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring
- Końcówka: Gniazdo sześciokątne 1/4 lub 5/16 cala, DIN 3126
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie uniwersalne końcówek 1/4 cala lub 5/16 cala
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Długość (L1) | 50 mm |
Długość zamocowania (L2) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 25 mm |