Akumulator PowerSwap
Akumulator PowerSwap 2600 mAh
BATERIA-LITOW-JON-POWERSWAP-2600MAH-3.7V
Nr art. 0827940801
EAN 4099618794988
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowa stylistyka Würth
Akumulator litowo-jonowy 18650, 3,7 V 2600 mAh, z portem USB-C
Wskaźnik LED stanu akumulatora
Akumulator można ładować w następujący sposób:
- Bezpośrednio poprzez port USB-C akumulatora
- Przez port USB-C lampy PowerSwap
- W stacji ładowania PowerSwap
Akumulator jest zgodny wyłącznie z serią PowerSwap.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie | 3,7 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 2600 mAh |
Długość x szerokość x wysokość | 24,3 x 24,3 x 77 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 60,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!