Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Aluminiowy wózek wielopoziomowy z rur giętych

Aluminiowy wózek wielopoziomowy z rur giętych
WÓZEK TRANSPORTOWY DO 150KG KOŁA PU.

Nr art. 0962400111
EAN 4048539433070

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Lekki wózek wielopoziomowy do łatwego transportowania lekkich i ciężkich przedmiotów.
  • Trwale zespawana konstrukcja aluminiowa

  • Rura aluminiowa, średnica 25,0 x 2 mm

  • Płyta podstawy wykonana z blachy aluminiowej o grubości 4 mm

  • Obręcze kół z tworzywa sztucznego i łożyska wałeczkowe

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed urazami rąk
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość deski burtowej

270 mm

Głębokość deski burtowej

240 mm

Grubość deski burtowej

4 mm

Obciążalność

150 kg

Średnica koła

260 mm

Szerokość koła

85 mm

Materiał koła

Poliuretan

Wysokość

1150 mm

Wysokość uchwytu

1120 mm

Szerokość

510 mm

Głębokość

460 mm

Grubość ścianki rury

2 mm

Średnica rury

25 mm

Materiał czerpaka wózka pchanego

Płyta aluminiowa

Części zamienne do tego produktu:
Koło poliuretanowe

TYR-PUR-F.TRAN-W.PLARIM-260MM-BS20MM

Z obręczą z tworzywa sztucznego, do wózków wielopoziomowych i wózków do worków
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne