Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Al nit zryw z łb pł-soczewk biały/A2
NIT-ALU/A2-WEISS-(0,5-6,3)-4X10
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 0,5-6,3 mm |
Kolor | Biały |
Średnica łba (dk) | 8,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,1-4,3 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1050 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1500 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Lakierowane |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Normy | WN 915 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,2 mm |