Aluminiowy profil końcowy
Profil wykończeniowy, Göppinger, aluminium
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocna trójkątna skrzynka
Lepsza ochrona towarów przed uszkodzeniami w transporcie
Materiały dodatkowe(X)
Zabezpieczenie krawędzi płyt kartonowo-gipsowych o grubości 12,5 mm na zakończeniach jednostronnych
Materiał | Aluminium |
Grubość materiału | 0,4 mm |
Boczny wymiar profilu | 13,5 x 23 mm |