Nitonakrętki, uniwersalne, z łbem stożkowym płaskim
Aluminium, łeb stożk płaski, uniwers
NITONAKRĘTKA ALU (1,5-6,5)7X15,5-M5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nowatorskie i opatentowane nitonakrętki z dużym zakresem mocowania do użytku jako nit i połączenie śrubowe, które mogą być używane w cienkościennych lub grubszych elementach konstrukcji.
Wcześniej trzeba było użyć trzech nitonakrętek do pokrycia zakresu siły mocowania, ale teraz wystarczy tylko jedna, aby pokryć cały zakres.
Bez chromu(VI)
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Wyjątkowy produkt
- Ograniczona liczba wersji w celu zmniejszenia kosztów przechowywania
- Brak mieszania różnych zakresów mocowania
- Obróbka za pomocą konwencjonalnych nitownic dźwigniowych
- Równe, pewne zamknięcie
- Montaż z jednej strony, dzięki czemu nadaje się do profilów zamkniętych
Wartości ekstrakcji:
Podane wartości to wartości orientacyjne. Dlatego podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Odpowiednie narzędzia instalacyjne
- ZEBRA® HES 512 nitownica do nitonakrętek
- Nitownica do nitonakrętek HES 510
- ZEBRA® HES 412 ręczna nitownica do nitonakrętek
Materiały dodatkowe(X)
Możliwości stosowania:
Elementy samochodowe, obudowy komputerów, budowa instalacji elektrycznych, wentylatory, płyty znamionowe, ramy okienne.
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Średnica łba (d1) | 9,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 7 mm |
Długość (l1) | 15,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 1,5-6,0 mm |
Typ łba | CSK |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 4200 N |
Maks. moment dokręcania | 4 Nm |