Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 1
Amo III typ 1 stal ocynkowana AW 30
WKRĘT-AMO III-STOŻ-RW30-(A2K)-7,5X112
AMO III
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Krótki czas montażu; nie są potrzebne kotwy ani narzędzia do osadzania kotew
- Napęd AW zapewniający większą trwałość użytkową grotu i lepsze przenoszenie mocy
- Montaż na wcisk
- Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
- Demontowalne kotwienie za pomocą blokowania kształtowego bez żadnego nacisku wywieranego podczas rozszerzania
- Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym
- Przetestowana ognioodporność wynosząca 120 minut
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000).
Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.
Należy wyrównać ramy okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo Bag
Długość wkręta = szerokość ramy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo III 11,5 mm)
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 w betonie
Sprawozdanie z testu nr 202 31790. Montaż okna odpornego na zalanie zgodnie z dyrektywą FE-07/1 instytutu ift
Sprawozdanie z testu nr 105 34261. Montaż okna z tworzywa sztucznego w murze z cegieł sylikatowych. Masa skrzydła okiennego: 72,5 kg. Test wykonano bez bocznych klocków dystansowych.
Sprawozdanie z testu nr 105 43036. Montaż okna z tworzywa sztucznego w murze z cegieł sylikatowych. Masa skrzydła okiennego: 70 kg. Połączenie śrubowe w profilu bez stalowego wzmocnienia.
Test wykonano bez bocznych klocków dystansowych.
Za pomocą narzędzia instytutu ift dostępnego na stronie www.montagetool.de można zaplanować, obliczyć i sprawdzić swój własny montaż określonego okna.
Materiały dodatkowe(X)
- Beznaprężeniowe mocowanie dystansowe ram okiennych wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium w betonie, murze z pełnych kamieni i cegle sylikatowej dziurawce.
- Łączenie ram
- Montowanie okiennych wsporników montażowych, okiennych łączników kabłąkowych, kotew obrotowych i pazurów wbijanych (krótka wersja typu 3)
Wytyczne planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r.
Nr kat.5995000000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m2 i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m2 i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Długość (l) | 112 mm |
Średnica gwintu (d) | 7,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb stożkowy |
Średnica łba (d(h/k)) | 12 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW30 |
Rodzaj gwintu | Dowel screw thread |
Kształt końcówki | Końcówka |