Zestaw szczypiec VDE, IEC 60900

Zestaw szczyp. VDE ze ściąg. izol., uchwyt 2-skł.
ZESTAW SZCZYPIEC ZEBRA VDE - 4 SZTUKI
ZEBRA

Nr art. 071401 580
EAN 4050642335929

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

4 sztuk
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję chwytania i cięcia

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy i komfortowy uchwyt 2-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczeństwo pracy

  • Szczypce płaskie uniwersalne z niezwykle długim ostrzem są także odpowiednie do grubszych przewodów

  • Szczypce do ściągania izolacji ze sprężyną otwierającą umożliwiają automatyczne otwieranie

  • Szczypce półokrągłe z końcówkami do dużych obciążeń zginających

  • Szczypce do cięcia boczne z wąską główką zapewniają optymalny dostęp
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Norma EN

60900

Zawiera Zestaw szczypiec VDE, IEC 60900:
1 x
Szczypce VDE do zdejmowania izolacji, IEC 60900

SZCZYPCE ZEBRA VDE DO IZOLACJI 160MM

ZEBRA
Opis: Precyzyjne, łatwe zdejmowanie izolacji z kabli i przewodów z izolacją kauczukową lub z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM

ZEBRA
Opis: Do cięcia twardych i miękkich kabli i przewodów, w tym w trudno dostępnych miejscach
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce uniwersalne VDE DIN ISO 5746 IEC 60900

SZCZYPCE VDE UNIWERSALNE 180MM

ZEBRA
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

SZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM

ZEBRA
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Ilość: 1 x