Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala
Zestaw kl. nasad. 1/4 cala, 27 el.
ZEST.NASADEK 1/4CAL -27 ELEMENTÓW
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 27 sztuk
- Pokrętło z grzechotką z główką kulkową
- 2 przedłużki:
50, 150 mm
- przegub Kardana
- 9 końcówek klucza nasadowego:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 końcówki klucza nasadowego PH:
PH 1; PH 2; PH 3
- 3 końcówki klucza nasadowego do gniazda sześciokątnego:
4; 5; 6 mm
- 7 końcówek kluczy nasadowych TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 płaska końcówka klucza nasadowego:
1,0 x 5,5
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 27 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 225 x 35 x 110 mm |
POKRĘTŁO Z GRZECHOTKĄ I PRZEGUBEM 1/4CAL
ZEBRANASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4
ZEBRANASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.
ZEBRAFMINRT-F.096501427-215X105X30MM
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.